Ledvance - AIR KIT Veggbraketter LUFTRENSER TILBEHØR - 4058075615380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 230 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075615380
Elnummer
1311985
Leverandørens varenummer
4058075615380
Typebeskrivelse
1311985
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
230 mm
Bredde:
150 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
AIR KIT WALL- Braketter for veggmontering, horisontale eller vertikale. Anodisert aluminium. Tilbehør som brukes på Elnr 4901455


