Utgått

Ledvance - Area Eco gatelys 3450 lm 30W 830 IP66 10kV - 4058075425071

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Area Eco gatelys 3450 lm 30W 830 IP66 10kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 30...30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 63.18 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075425071

Elnummer

3500826

Leverandørens varenummer

4058075425071

Typebeskrivelse

3500826

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Maks systemeffekt:

30 W

Lysutbytte:

115 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

100...240 V

Nominell strøm:

135...135 mA

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

EVG

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

0,3 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3450...3450 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

121 mm

Høyde/dybde:

83 mm

Lengde:

300 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE Area ECO gatearmatur er veldig godt egnet til bruk på mindre veier, parkeringsområder og sykkelstier. Høy effektivitet og lang levetid på 50.000 timer sikrer en rask tilbakebetaling og en god økonomi. Armaturhuset er utført i trykkstøpt aluminium med en flott pulverlakkering som finish. Armaturen er designet til montering på master fra 48-60 mm og leveres med en 135°x75° lysfordeling. Viktig: Armaturen er ikke saltvannstestet. Anbefalte bruksområder er bl.a ; Boligområder, Sykkelstier, Parkeringsplasser, Parker og stier. Spesifikasjon for ELnr; 3450 lumen, 3000 Kelvin, 30 W, 100…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 135 ° x 75 °, ikke dimbar, levetid: 50000 timer, A++/A+/A