Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZIGBEE - 4058075724624

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZIGBEE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075724624

Elnummer

1475267

Leverandørens varenummer

4058075724624

Typebeskrivelse

BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB

Enkel og rask installasjon av BIOLUX HCL-lyssystemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT i kombinasjon med BIOLUX HCL-armatur(er) / BIOLUX HCL LED-strips / VIVARES tilstedeværelsessensor) takket være trådløs Zigbee 3.0-teknologi
Automatisert igangkjøring og oppsett av LEDVANCE BIOLUX app, ingen programmering, registrering eller sky nødvendig.

Intuitiv styring av BIOLUX HCL-armaturer - BIOLUX HCL LED-strips via kontrollenhet
Enkelt valg av døgntidspasset lysmoduser for ulike arbeidssituasjoner
Orienteringslys i styreenheten hvis armaturer er slått av
5 års garanti på BIOLUX HCL-system når den brukes som en del av et BIOLUX HCL-system (BIOLUX HCL KONTROLLENHET i kombinasjon med BIOLUX HCL-armatur(er) - BIOLUX HCL LED-strips og VIVARES-anvendelsessensor)

Produktfunksjoner
- LEDVANCE designet høyverdi produkt
- 6 forhåndsprogrammerte lysmoduser som intuitivt kan velges: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST og ON/OFF
- Valgt lysmodus vises på kontrollenhetens display
- Intuitiv timeplanmodus for individuelle dato- og tidsinnstillinger for de 6 lysmodusene i BIOLUX-appen for automatisert kurs
- Slå på/av lysene med kontrollenheten og/eller valgfri VIVARES-besøkssensor
- Implementert FAQ og installasjonsveiledning i BIOLUX-appen for rask støtte under installasjonen på stedet
- Installasjon i standard innfelte bokser som brukes til lysbrytere og stikkontakter

Utstyr / Tilbehør
LEDVANCE BIOLUX-app kreves for igangkjøring og tilleggsfunksjoner timeplan / sensorkonfigurasjon / NATURLIG test (tilgjengelig for Android og iOS)

Bruksområder
Belysningsløsning for opptil 48 BIOLUX HCL-produkter (armaturer/ LED-strips / VIVARES tilstedeværelsessensorer)
Møte- og konferanserom
Hotell- og kontorrom med lite dagslys
Barnehager og eldrehjem
Sykehus


Bruken av LEDVANCE BIOLUX-appen er eksklusivt underlagt vilkårene for bruk av LEDVANCE BIOLUX-appen, som vises under installasjonen av appen og er tilgjengelige i appen

Sikkerhetsråd
Viktig bruksmelding: Dette produktet er utelukkende beregnet for drift som en del av et BIOLUX HCL-system (BIOLUX HCL CONTROL UNIT i kombinasjon med BIOLUX HCL-armatur(er), LED-strips og VIVARES-anvendelsessensor inkludert innebygd eller medfølgende fastvare/ programvare). LEDVANCE GmbH påtar seg intet ansvar, ansvar, garanti eller garanti for driften av produktet i kombinasjon med eller sammen med tredjepartsprodukter eller andre produkter som ikke er BIOLUX HCL-systemprodukter.
Viktig bruksmerknad: BIOLUX HCL-KONTROLLENHETEN kan roteres med eller mot klokken maksimalt 7200° (tilsvarer 20 komplette 360°-rotasjoner) per dag totalt (legger sammen alle driftsprosedyrer).

Referanser / Lenker
For garanti se www.ledvance.com/guarantee
For referanseprosjekter se https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions