Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - Biolux HCL panel 1200 dali 40W, 4100 lm, 2700…6500 K, Ra> 90, vinkel 90° IP20/IP20 Dimbar 70000 T. - 4099854140228

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Biolux HCL panel 1200 dali 40W, 4100 lm, 2700…6500 K, Ra> 90, vinkel 90° IP20/IP20 Dimbar 70000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 106.54 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4099854140228

Elnummer

3316069

Leverandørens varenummer

4099854140228

Typebeskrivelse

BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4100...4100 lm

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

190...190 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

23

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

36

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

102...102 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

295 mm

Høyde/dybde:

11 mm

Lengde:

1195 mm

Innbyggingslengde:

1190 mm

Innbyggingsbredde:

290 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2 600, Tunable White, 115 lm/W,verktøyfri installasjon IoT-klar armatur med DALI-2-teknologi. Regulerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,700…6,500 K. Veldig høy fargegjengivelsesindeks Ra: > 90. Høykvalitets ekstrudert aluminiumsramme. Versjon tilgjengelig med forhåndsmontert Wago-kontakt (varenr: WAGO 771-9985/206-301). Egnet for sentrale batterinødinstallasjoner iht. til EN 60598-2-22. Passende armatur for VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL og andre DALI-2 lyskontroller. Muliggjør en individuell Tunable White-belysningsløsning i kombinasjon med kompatible DALI-2-lyskontroller. Støtter LEDVANCE Human Centric Lighting i forbindelse med DALI PRO 2 IOT LDVV-kontroller (4052899627079). Kompatibel med VIVARES CLOUD SERVICE for energiovervåking. Gjennomføring mulig med medfølgende kabelklemme. Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 115 lm/W. Ekstern DALI-2-driver for utvidet fleksibilitet og enkel installasjon. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr. Redusert blending (UGR < 19) og 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er bl.a; Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Bredt Tunable White CRI90 lysfargespekter for høykvalitets Human Centric Lighting-applikasjoner. Kontorer, konferanserom. Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser. Tilgjengelig for rutenettstørrelser på 600 mm x 600 mm og 1200 x 300 mm. Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig. Ekstern forkoblingsutstyr inkludert. Sikkerhetssett (sikkerhetswire og braketter) inkludert. Kabelklemme for gjennomgående ledning forhåndsinstallert.