Ledvance - BIOLUX HCL Panel 1200 ZB TW 2700…65004100lm, RA≥90, IP20/IP20, Levetid L70 50000, 90°, 37 Watt - 4058075724587

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 4100 lm

  • Fargetemperatur - 2700...6500 K

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 100.62 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075724587

Elnummer

3310287

Leverandørens varenummer

4058075724587

Typebeskrivelse

3310287

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

4100 lm

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

190...190 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

74

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

74

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

37 W

Lysutbytte:

110 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

295 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1195 mm

Innbyggingslengde:

1190 mm

Innbyggingsbredde:

290 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Biolux-familien er vår prisvinnende HCL famlie. Innfelt panelarmatur 600 eller 1200 med Tunable white og Zigbee protokoll. Klar for tilkobling til BIOLUX HCL kontrollenhet Elnr 1407931 eller Vivares ZB Control Gateway Elnr 1407933. Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2700…6500 K. Trådløs kommunikasjon mellom kontrollenhet og armaturer via ZigBee-protokoll. Fargegjengivelsesindeks Ra: >90. BIOLUX HCL armatur kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet leverer løsninger med biologisk optimalisert belysning ved å tilpasse kunstig lys til den naturlige dagslys rytmen. 5 års garanti med BIOLUX HCL systemet når det brukes sammen med BIOLUX HCL systemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT sammen med BIOLUX HCL armatur(er). Bidrar til bedre konsentrasjon i arbeidssituasjoner og redusert blending (UGR < 19). Bruksområder: Enkeltromløsning for opp mot 20 BIOLUX HCL armaturer kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet eller 200 med Vivares ZB Control. Møte- og konferanserom. Kontorer med lite eller ingen dagslys. Utstyr/tilbehør: LEDVANCE BIOLUX Appen påkrevd kun for igangkjøring (tilgjengelig for Android og iOS). Spesifikasjon for ELnr; 3310242; 4100 lumen, 2700…6500 K, 37 Watt, 3 sdcm, 220…240V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 90°, dimbar, IP20/IP20