Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - BIOLUX HCL Panel 600 ZB TW2700…65004400lm, RA≥90, IP20/IP20, Levetid L70 50000, 90°, 40 Watt - 4058075724549

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - BIOLUX HCL Panel 600 ZB TW2700…65004400lm, RA≥90, IP20/IP20, Levetid L70 50000, 90°, 40 Watt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 103.47 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075724549

Elnummer

3310286

Leverandørens varenummer

4058075724549

Typebeskrivelse

3310286

Egnet for inbygging:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

40 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4400...4400 lm

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

190...190 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

74

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

74

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

595 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

595 mm

Innbyggingslengde:

575 mm

Innbyggingsbredde:

575 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

50 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Biolux-familien er vår prisvinnende HCL famlie. Innfelt panelarmatur 600 eller 1200 med Tunable white og Zigbee protokoll. Klar for tilkobling til BIOLUX HCL kontrollenhet Elnr 1407931 eller Vivares ZB Control Gateway Elnr 1407933. Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2700…6500 K. Trådløs kommunikasjon mellom kontrollenhet og armaturer via ZigBee-protokoll. Fargegjengivelsesindeks Ra: >90. BIOLUX HCL armatur kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet leverer løsninger med biologisk optimalisert belysning ved å tilpasse kunstig lys til den naturlige dagslys rytmen. 5 års garanti med BIOLUX HCL systemet når det brukes sammen med BIOLUX HCL systemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT sammen med BIOLUX HCL armatur(er). Bidrar til bedre konsentrasjon i arbeidssituasjoner og redusert blending (UGR < 19). Bruksområder: Enkeltromløsning for opp mot 20 BIOLUX HCL armaturer kombinert med BIOLUX HCL kontrollenhet eller 200 med Vivares ZB Control. Møte- og konferanserom. Kontorer med lite eller ingen dagslys. Utstyr/tilbehør: LEDVANCE BIOLUX Appen påkrevd kun for igangkjøring (tilgjengelig for Android og iOS). Spesifikasjon for ELnr; 3310241; 4400 lumen, 2700…6500 K, 40 Watt, 3 sdcm, 220…240V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 90°, dimbar, IP20/IP20