Utgått

Ledvance - Bollard 500 Pole 6W Stål IP44 - 4058075075139

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - Bollard 500 Pole 6W Stål IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Andre

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075075139

Elnummer

3201729

Leverandørens varenummer

4058075075139

Typebeskrivelse

3201729

Lampetype:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK06

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

500 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

nei

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

60...60 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Lysfarge:

Andre

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Bredde:

102 mm

Lengde:

102 mm

Diameter:

102 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® Utendørs Bollard 500 Pole 6W, 3000K, 360lm, IP44, ikke dimbar, 30.000 timer, 5 års garanti,Stål