Ledvance - Bollard 900 Lantern12W GråIP54 - 4058075074873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 52.9 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075074873
Elnummer
3201716
Leverandørens varenummer
4058075074873
Typebeskrivelse
3201716
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Slagfasthet:
IK06
Maks systemeffekt:
12 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
900 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
96...96 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
12...12 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
610...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,5
Bredde:
110 mm
Lengde:
110 mm
Diameter:
110 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre


