Ledvance - BT FLEX RGBW 3P - 4058075372054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lysstyrke pr. meter - 4,8 lm
Lysfarge - RGBW
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075372054
Elnummer
3242402
Leverandørens varenummer
4058075372054
Typebeskrivelse
3242402
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lysstyrke pr. meter:
4,8 lm
Lysfarge:
RGBW
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
20000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Maks systemeffekt:
480 W
Fargetemperatur:
2000...6500 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
3 mm
Lengde:
1830 mm
Minste bøyeradius:
25 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²


