Ledvance - CLASSIC P 11W E27 Glødepære, krone klar - 4008321844217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 50 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321844217
Elnummer
3710370
Leverandørens varenummer
4008321844217
Typebeskrivelse
3710370
Lampeeffekt:
11 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
50 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Middels levetid:
2000 h
Diameter:
45 mm
Total lengde:
72 mm
Krypton:
nei
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


