Ledvance - DAMP PROOF 1500 1xLamp housing IP65 - 4058075079977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lysrør, D = 26 mm
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Grå
Egnet for lampeeffekt - 24...24 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075079977
Elnummer
3241000
Leverandørens varenummer
4058075079977
Typebeskrivelse
3241000
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lysrør, D = 26 mm
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Egnet for lampeeffekt:
24...24 W
Fargetemperatur:
5000...6000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
89 mm
Høyde/dybde:
92 mm
Lengde:
1565 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre


