Ledvance - Damp proof COMP 1200 V IP66 PS, 3960 lumen, 4000 Kelvin, 33 Watt , RA 80, 120°, ikke dimbar - 4058075740877

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 3960 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 62.97 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075740877

Elnummer

3310218

Leverandørens varenummer

4058075740877

Typebeskrivelse

3310218

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

3960 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

145...145 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

67

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Maks systemeffekt:

33 W

Lysutbytte:

123 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

53 mm

Lengde:

1243 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® DAMP PROOF COMPACT PS-familien er en tett LED industriarmatur (IP66) med hurtigkobling og med Twist & Lock låsemekanisme i en ende. Et svært alsidig armatur med to effektvalg som gir valg mellom to lumenpakker. Enkel installasjon takket være monteringsbraketter som kan plasseres fritt på armaturet, og verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger. Levetid: 60 000t, og effektivitet opptil 120 lumen per watt (driftstemperatur fra 30 °C til +45 °C). 5 års garanti. Tilgjengelig i lengdene 600(uten PS), 1200 og 1500 mm og fargetemperatur 3000K, 4000K og 6500K. Er også tilgjengelig i gjennomkablede versjoner (TH). Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjon for ELnr 3310218; 2600/3960 lumen, 4000 Kelvin, 33 Watt, 5 sdcm, 220240, RA 80, utstrålingsvinkel 120° , ikke dimbar , levetid: 60 000 timer,IP66