Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W 4000K IP67 120° - 4058075452176

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W 4000K IP67  120°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 110.77 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075452176

Elnummer

3304038

Leverandørens varenummer

4058075452176

Typebeskrivelse

3304038

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Maks systemeffekt:

50 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6500...6500 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

250...250 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

34

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

130...130 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Høyde/dybde:

82 mm

Lengde:

1644 mm

Ytre diameter:

74 mm

Innbyggingslengde:

1644 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

DAMP PROOF SPECIAL familien er en rund tett LED industriarmatur (IP67) med hurtigkobling. Enkel installasjon fordi monteringbraketter kan plasseres fritt på armaturen. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 22W-42W, opptil 5400lm og 1500mm: 30W-50W, opptil 6500lm. Fargetemperatur 4000K. Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 130 lm/W (driftstemperatur fra –20 °C til +40 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er Industriområde, parkeringsplasser, garasjer, parkeringshus, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler, lagerlokaler og i Landbruk/FJØS. Spesifikasjoner: El.nr. 3304038, 1500, 50W, 4000K, 220-240 V, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 50 000t, IK06, Farge Hvit, IP67, ikke dim

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien