Utgått

Ledvance - DAMPPROOF COMPACT 1200 44W/840 5400LM GRÅ IP65 GJ.KOBL - 4058075062108

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DAMPPROOF COMPACT 1200 44W/840 5400LM GRÅ IP65 GJ.KOBL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075062108

Elnummer

3241093

Leverandørens varenummer

4058075062108

Typebeskrivelse

3241093

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

44...44 W

Maks systemeffekt:

44 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-35...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

120...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

86 mm

Høyde/dybde:

68 mm

Lengde:

1290 mm

Innbyggingslengde:

1200 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE®DAMP PROOF COMPACT-familien er en tett LED industriarmatur (IP65) med hurtigkobling, kabelgjennomføring og med Twist & Lock låsemekanisme i hver ende. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 23W, 2800lm - 44W, 5400lm og 1500mm: 31W, 3800lm - 55W, 6700lm. Fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 120 lumen per watt (driftstemperatur fra –30 °C til +40 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjoner for Elnr: 3241093, 5400lm , 4000 K, 220-240 V, 44W, 840 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 50 000t, Farge Grå, IP65, ikke dim.