Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - DAMPPROOF FLEX TH 1500 P 6800lm ML 830 IP66 EVERLOOP - 4099854440649

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DAMPPROOF FLEX TH 1500 P 6800lm ML 830 IP66 EVERLOOP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854440649

Elnummer

3341698

Leverandørens varenummer

4099854440649

Typebeskrivelse

DAMP PROOF

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

42 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6800...6800 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

104...187 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

26

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

42

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

162...162 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

88 mm

Høyde/dybde:

73 mm

Lengde:

1590 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Damp Proof Flex-familien består av sprutsikre LED-armaturer spesielt egnet for industri, lagerområder og parkeringshus på grunn av den høye beskyttelsesklassen med IP66 eller mer og en slagfasthet på IK08. De leveres med effektivitet på opptil 165lm/W, som gjør dem egnet for rom med høy takhøyde og en rask tilbakebetalingstid, og 2 lumeneffekt valg via dipswitch. De er enkel å installere uten bruk av verktøy. Dette armaturet er en del av Ledvance sitt nye Everloop konsept som gir mulighet for utbytte av LED moduler og Drivere. Dette gir både en mer miljøvennlig og bærekraftig armatur og et økonomisk gunstig valg da det forlenger levetid hos kunde.

Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP66
- IK08
- Opptil 6900 Lumen
- Multi lumen valg.
- Lavt flimmer ≤ 5 %
- Utstrålevinkel 120°
- Energieffektivitet på opptil 165 lm/W
- Everloop konsept med utskiftbare deler.
- Lang levetid på opptil 100 000 timer (L80/B50) og 5 års garanti
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert
- Integrert LED driver.
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert.

Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.

Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- HE (High Efficency)
- Everloop
- DP Max (ekstra robust)
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.

Tekniske verdier:6800lm/3600lm Ra 830, 42W/23W, 120°, IP66, Levetid L70/B50 100 000T, 162lm/W/157lm/W

Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.