Ledvance - DAMPPROOF HE EL 1500 2590-6400lm ML 840 IP65 P - 3311430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854407079
Elnummer
3311430
Leverandørens varenummer
3311430
Typebeskrivelse
3311430
LEDVANCE Damp Proof HE-familien består av sprutsikre LED-armaturer spesielt egnet for industri, lagerområder og parkeringshus på grunn av den høye beskyttelsesklassen med IP65 eller mer og en slagfasthet på IK08. De leveres med effektivitet på opptil 164lm/W, som gjør dem egnet for rom med høy takhøyde og en rask tilbakebetalingstid, og 2 til 4 lumeneffekt valg via dipswitch. De er enkel å installere uten bruk av verktøy. Dette armaturet er en delv av Ledvance sitt nye Everloop konsept som gir mulighet for utbytte av LED moduler og Drivere. Dette gir både en mer miljøvennlig og bærekraftig armatur og et økonomisk gunstig valg da det forlenger levetid hos kunde.
Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP65
- IK08
- Opptil 11.000 Lumen
- Multi Lumen-funksjon: effekttrinn kan velges
- Utstrålevinkel 120°
- Energieffektivitet på opptil 165 lm/W
- Everloop konsept med utskiftbare deler.
- Kompatibel med Zhaga Book 26 LED-lyskilder.
- Lang levetid på opptil 100 000 timer (L80/B50) og 5 års garanti
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert. Det er knock-out med mulighet for kabelinnføring i begge ender og på baksiden.
Egenskaper for Nødlys versjon:
- Armatur egnet for normal belysning og nødbelysning
- Sertifisert i henhold til europeiske normer (EN 60598-1:2020; EN 60598-2-22:2021)
- Komplette armatur
- Lysmengde i nødmodus: 450 lm
- Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer
- Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Deksel og diffusormateriale: polykarbonat (PC)
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- HE (High Efficency)
- Everloop
- DP Max (ekstra robust)
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Tekniske verdier:16,6W-39,8W, 120°, 2590lm-6400lm, L70/B50 100 000T, 156-161lm/W, <4 sdcm, 4000K, 220-240V, Ra≥80
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP65
- IK08
- Opptil 11.000 Lumen
- Multi Lumen-funksjon: effekttrinn kan velges
- Utstrålevinkel 120°
- Energieffektivitet på opptil 165 lm/W
- Everloop konsept med utskiftbare deler.
- Kompatibel med Zhaga Book 26 LED-lyskilder.
- Lang levetid på opptil 100 000 timer (L80/B50) og 5 års garanti
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert. Det er knock-out med mulighet for kabelinnføring i begge ender og på baksiden.
Egenskaper for Nødlys versjon:
- Armatur egnet for normal belysning og nødbelysning
- Sertifisert i henhold til europeiske normer (EN 60598-1:2020; EN 60598-2-22:2021)
- Komplette armatur
- Lysmengde i nødmodus: 450 lm
- Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer
- Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT)
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Deksel og diffusormateriale: polykarbonat (PC)
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- HE (High Efficency)
- Everloop
- DP Max (ekstra robust)
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Tekniske verdier:16,6W-39,8W, 120°, 2590lm-6400lm, L70/B50 100 000T, 156-161lm/W, <4 sdcm, 4000K, 220-240V, Ra≥80
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


