Ledvance - DAMPPROOF MAX 1500 7700lm 840 VN IP69 S 52W - 3381401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854552199
Elnummer
3381401
Leverandørens varenummer
3381401
Typebeskrivelse
3381401
LEDVANCE DP MAX er en kraftig og slitesterk LED-armatur designet for krevende omgivelser som næringsmiddelindustri, landbruk og andre industrielle bruksområder. Høy lyseffekt: opptil 158 lm/W. Levetid (L80/B50): opptil 100 000 timer (ved 35 °C) Med ekstra høy IP- og IK-beskyttelse på IP66, IP69 (80 °C). Slagfasthet: IK10. Ammoniumresistent. UV-bestandig PMMA-diffusor. Med en effekt fra 15 til 52 Watt og et nøytralt hvitt lys (4000K) gir den optimal belysning med høy energieffektivitet. Armaturene finnet i 3 lengder.
Produktfordeler:
- Jevnt fordelt lys
- Fleksibel applikasjon gjennom et bredt spekter av strålevinkler
- Allsidig bruk på grunn av motstand mot mange kjemikalier og UV-lys
- Enkel å rengjøre, selv ved høye temperaturer med høytrykksrengjøring
- Sparer inntil 68 % energi (sammenlignet med armatur som bruker tradisjonelle lysrør)
- Lavt flimmer ≤ 5 %
Produktfunksjoner:
- Høy lyseffekt: opptil 158 lm/W
- Levetid (L80/B50): opptil 100 000 timer (ved 35 °C)
- Type beskyttelse: IP66, IP69 (80 °C)
- Slagfasthet: IK10
- Ammoniumresistent
- UV-bestandig PMMA-diffusor
- Kompatibel med Zhaga Book 7 LED-lyskilder
Bruksområder
- Matindustri
- Åpne parkeringsplasser og underganger
- Bilvaskanlegg
- Utendørsbruk
- Ideell for industri- og lageranlegg
- Verksteder, produksjonslinjer
- Passasjer, underganger
- Parkeringsanlegg
Utstyr/tilbehør
Rustfrie stålklemmer og M25 kabelgjennomføring inkludert
Tekniske verdier:7700lm 52W,4000K, Ra>80, 52x84°, IP66/IP69K, Levetid L80/B10 75 000T, 148lm/W, 3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler:
- Jevnt fordelt lys
- Fleksibel applikasjon gjennom et bredt spekter av strålevinkler
- Allsidig bruk på grunn av motstand mot mange kjemikalier og UV-lys
- Enkel å rengjøre, selv ved høye temperaturer med høytrykksrengjøring
- Sparer inntil 68 % energi (sammenlignet med armatur som bruker tradisjonelle lysrør)
- Lavt flimmer ≤ 5 %
Produktfunksjoner:
- Høy lyseffekt: opptil 158 lm/W
- Levetid (L80/B50): opptil 100 000 timer (ved 35 °C)
- Type beskyttelse: IP66, IP69 (80 °C)
- Slagfasthet: IK10
- Ammoniumresistent
- UV-bestandig PMMA-diffusor
- Kompatibel med Zhaga Book 7 LED-lyskilder
Bruksområder
- Matindustri
- Åpne parkeringsplasser og underganger
- Bilvaskanlegg
- Utendørsbruk
- Ideell for industri- og lageranlegg
- Verksteder, produksjonslinjer
- Passasjer, underganger
- Parkeringsanlegg
Utstyr/tilbehør
Rustfrie stålklemmer og M25 kabelgjennomføring inkludert
Tekniske verdier:7700lm 52W,4000K, Ra>80, 52x84°, IP66/IP69K, Levetid L80/B10 75 000T, 148lm/W, 3sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektriskledende, metalliske hus-deler som kan absorbere spenning under drift eller ved vedlikehold ved feil skal kontinuerlig kobles til beskyttelsesjordleder.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


