Utgått

Ledvance - DAMPROOF SPECIAL 1500 7200LM 48W/4000K IP67 - 4058075136274

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DAMPROOF SPECIAL 1500 7200LM 48W/4000K IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075136274

Elnummer

3201690

Leverandørens varenummer

4058075136274

Typebeskrivelse

3201690

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

48...48 W

Maks systemeffekt:

48 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

7200...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

145...145 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

72 mm

Høyde/dybde:

72 mm

Lengde:

1500 mm

Ytre diameter:

72 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® DAMP PROOF SPECIAL familien er en rund tett LED industriarmatur (IP67) med hurtigkobling. Enkel installasjon fordi monteringbraketter kan plasseres fritt på armaturen. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 36W, 5200lm og 1500mm: 48W, 7200lm. Fargetemperatur 4000K. Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 146 lm/W (driftstemperatur fra –25 °C til +40 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er Industriområde, parkeringsplasser, garasjer, parkeringshus, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjoner for El.nr. 3201690: 7200lm , 146 lm/W, 4000 K, 220-240 V, 48W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120°, 50 000t, Farge Stål, IP67, ikke dim,