Ledvance - DIMMER MCU G2 1-10V FOR VEGGBOKS - 4062172224642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 71 mm
Høyde - 40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4062172224642
Elnummer
1407941
Leverandørens varenummer
4062172224642
Typebeskrivelse
1407941
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
71 mm
Høyde:
40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
1...10V dimmepotensiometer for innfelling i standard veggboks. Spenning 230V, kappe og dimmeknapp i kremhvit herdeplast, maks 6A last over releutgang,