Utgått

Ledvance - DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20 - 4058075042056

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075042056

Elnummer

3200862

Leverandørens varenummer

4058075042056

Typebeskrivelse

3200862

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

25 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

Armatureffektivitet:

95...0 lm/W

Lengde:

220 mm

Bredde:

220 mm

Høyde/dybde:

67 mm

Ytre diameter:

220 mm

Installasjonshøyde:

67...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Tilkoblingstype:

Andre

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

LEDVANCE® Downlight LED DALI -familien består av fire armaturer i to wattstyrker (25/35 W) og tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 3500 lumen og en lyseffekt på opptil 90 lumen per watt. Disse LED DALI 200 -downlightene har aluminiumhus og høykvalitets PMMA-diffusor. De leveres med fem års garanti. Anbefalt bruksområder er trappeoppganger, korridorer, offentlige rom, foajeer og butikker. Energibesparelse på opp til 60% sammenlignet med armaturer som bruker kompaktlysrør. Spesifikasjoner for Elnr: 3200862, Lumen 2340lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 25W, 840 farge, Ra>80, Beam Angle 100°, 50 000t, Farge Hvit, IP20, dimbar, Etim: EC001702 Downlight