Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ledvance - DOWNLIGHT ALU 14W/3000K 230V IP44 - 4058075091436

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT ALU 14W/3000K 230V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 28.36 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075091436

Elnummer

3201669

Leverandørens varenummer

4058075091436

Typebeskrivelse

3201669

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbygd diameter:

150...150 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

Ja

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

100...100 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

20 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

220...240 °C

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1190...0 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

85...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

160 mm

Bredde:

160 mm

Høyde/dybde:

52 mm

Ytre diameter:

160 mm

Innbygningsbredden:

150...0 mm

Installasjonshøyde:

100...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

128

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

128

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LEDVANCE® DOWNLIGHT -familien er en direkte erstatning for armaturer med kompaktlysrør (IP20), for innfelling i tak med ekstern driver som gjør at plasseringen av driver er fleksibel. Tilgjengelig i 14W: 1190lm - 35W: 3150lm med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 90lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +45°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er generell belysning, offentlige områder, trappeganger, korridorer, foajeer og butikker. Spesifikasjoner for El.nr: 3201669: 1190 Lumen, 3000 Kelvin, 220-240V, 14W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 95°, 50 000t, Farge Hvit, IP44, ikke dim.