Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT D250 P 5000lm MS 940 OPAL HVIT - 4099854491047

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT COMFORT D250 P 5000lm MS 940 OPAL HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854491047

Elnummer

3239784

Leverandørens varenummer

4099854491047

Typebeskrivelse

DOWNLIGHT

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

42 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Innbygd diameter:

250...250 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

138...190 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

265 mm

Bredde:

250 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Ytre diameter:

265 mm

Innebygd lengde:

250...250 mm

Innbygningsbredden:

250...250 mm

Installasjonshøyde:

60...60 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

14

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Den nye DOWNLIGHT COMFORT GEN 2-familien kombinerer høy lyskvalitet, fleksibilitet og effektivitet i en omfattende portefølje for ulike behov. Den inkluderer UGR ≤ 19 versjoner for blendingsfri kontorbelysning og opalversjoner for entre og generelle områder. IoT-klare DALI-2-typer er også tilgjengelige. I tillegg kommer armaturene med 3 trins MULTI LUMEN og 2 trinn MULTI COLOR funksjoner som gir en stor fleksibilitet når lyset skal tilpasses individuelle behov.

Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 120 lm/W.
- Svært allsidig på grunn av Multi Select-funksjoner.
- Høy fargegjengivelsesindeks CRI > 90.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon.
- Gjennomføring mulig via ekstra CONNECTOR BOX-tilbehør.
- Kapslingsgrad: IP44.
- Enkel installasjon med hurtig tilkobling.
- Ytterligere varianter med DALI-2-driver, Zigbee-driver eller Emergency Conversion Kit tilgjengelig.
- Aluminiumsarmaturer med 4 ulike utskjæringer og opal diffuser.
- Meget homogen lysfordeling.
- Ekstern driver med Multi Lumen funksjon på opptil 5000 lm.
- Multi Color-funksjon.
- Konsekvent lysfarge ≤ 3 SDCM.
- Levetid (L70/B50) 100 000 t ved 25 °C.

Teknisk info:
3600lm-5000lm, Ra 930/940, 30W-42W, 100°, IP44/IP20, Levetid L70/B50 100 000T, 120lm/W
Utstyr/tilbehør
- Alternativer for SURFACE MOUNT FRAME tilgjengelig
- Sikkerhetsline for armaturen medfølger
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Egnet for bruk med en separat nødkonverteringsboks


Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.