Utgått

Ledvance - DOWNLIGHT FP LED FIX 8W/3000K - 4058075811171

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT FP LED FIX 8W/3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075811171

Elnummer

3241063

Leverandørens varenummer

4058075811171

Typebeskrivelse

3241063

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

620...0 lm

Høyde/dybde:

51 mm

Ytre diameter:

81 mm

Installasjonshøyde:

51...0 mm

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

LEDVANCE® Spot-familien inneholder åtte armaturer i 8W kan leveres i 3000K og i 4000K, som får en lysstrøm på opptil 670 lumen og en lyseffekt på opptil 90 lumen per watt (driftstemperatur fra –20 °C til +45 °C). De passer for åpninger med en diameter på 63, 68 eller 83 mm og en taktykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED-spotlightene har aluminiumshus og høykvalitets PMMA-linse. De leveres med tre års garanti. Anbefalte bruksområder er Hotellrom, bad, barer, restauranter, effektbelysning, gallerier, museer. Direkte erstattning for halogen-spoter (35W, 50W, og 75W) energibesparelser på opp til 90 %. Levetid 30000t. Dimbar. Enkel og rask montering, avansert fleksibilitet på grunn av ekstern driver (inkludert)Spesifikasjoner for Elnr: 3241063 Lumen 620lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 8W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 30 000 timer, Farge Hvit, IP65, brannfareklasse opp mot 90 min., dimbar, Etim: EC001702 Downlight