Utgått

Ledvance - DOWNLIGHT LED 35W/4000K 3225lm - 4058075016347

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT LED 35W/4000K 3225lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Ekstremt bredstrålende >80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075016347

Elnummer

3241062

Leverandørens varenummer

4058075016347

Typebeskrivelse

3241062

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

35 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Innbygd diameter:

200...200 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

800...800 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming DALI:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3325...0 lm

Armatureffektivitet:

95...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Lengde:

220 mm

Bredde:

220 mm

Høyde/dybde:

67 mm

Ytre diameter:

220 mm

Installasjonshøyde:

67...0 mm

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

LEDVANCE® Downlight-familien består av seks armaturer i tre wattstyrker (14/25/35 W) og tre lysfarger (3000/4000/6500 Kelvin). De oppnår en lysstrøm på opptil 3325 lumen og en lyseffekt på opptil 100 lumen per watt (arbeidstemperatur fra -20 °C til +45 °C). De passer for åpninger med en diameter på 150, 200 og 220 mm og en taktykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED-downlightene har aluminiumhus og høykvalitets PMMA-diffusor. De leveres med tre års garanti. Anbefalt Bruksområder er trappeoppganger, korridorer, offentlige rom, foajeer og butikker. Direkte Erstatning for CFL-downlighter (2x18W, 2x26W) Energibesparelse på opp til 60%, Enkel og rask montering og Avansert fleksibilitet på grunn av ekstern driver (inkludert) Spesifikasjoner for Elnr: 3241062 Lumen 3325lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 35W, 840 farge,Ra>80, Beam Angle 100°, 30 000 timer, Farge Hvit, IP20, no dim, Etim: EC001702 Downlight