Utgått

Ledvance - DOWNLIGHT LED FIX 8W/3000K - 4058075811294

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT LED FIX 8W/3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075811294

Elnummer

3241066

Leverandørens varenummer

4058075811294

Typebeskrivelse

3241066

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

170...170 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

620...0 lm

Armatureffektivitet:

75...0 lm/W

Virkningsgrad:

0,9

Lengde:

81 mm

Bredde:

81 mm

Høyde/dybde:

51 mm

Ytre diameter:

81 mm

Installasjonshøyde:

51...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

LEDVANCE® Spot-familien inneholder åtte armaturer i 8W kan leveres i 3000K og i 4000K, som får en lysstrøm på opptil 670 lumen og en lyseffekt på opptil 90 lumen per watt (driftstemperatur fra –20 °C til +45 °C). De passer for åpninger med en diameter på 63, 68 eller 83 mm og en taktykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED-spotlightene har aluminiumshus og høykvalitets PMMA-linse. De leveres med tre års garanti. Anbefalte bruksområder er Hotellrom, bad, barer, restauranter, effektbelysning, gallerier, museer. Direkte erstattning for halogen-spoter (35W, 50W, og 75W) energibesparelser på opp til 90 %. Levetid 30000t. Dimbar. Enkel og rask montering, avansert fleksibilitet på grunn av ekstern driver (inkludert)Spesifikasjoner for Elnr : 3241066 Lumen 620lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 8W, 830 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 30 000 timer, Farge Sølv, IP44, dimbar, Etim: EC001702 Downlight