Ledvance - DOWNLIGHT SLIM overflatemontasje dia 105 mm til DL SLIM armaturer, firkantet ramme - 4058075079397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 121 mm
Bredde - 121 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Downlight Slim
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075079397
Elnummer
3206965
Leverandørens varenummer
4058075079397
Typebeskrivelse
3206965
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
121 mm
Bredde:
121 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
54 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM - ramme. 105mm - 210mm. Rund og firkantet utførelse. Farge Hvit. Spesifikasjoner for El.nr: 3206965: Fysiske mål: 121mmx121mmx54mm.


