Ledvance - DOWNLIGHT SLIM overflatemontasje til DL Slim armaturer. Dia 210 mm og rund ramme - 4058075079199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 225 mm
Bredde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075079199
Elnummer
3206957
Leverandørens varenummer
4058075079199
Typebeskrivelse
3206957
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
225 mm
Bredde:
225 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
38 mm
Diameter:
225 mm
LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM - ramme. 105mm - 210mm. Rund og firkantet utførelse. Farge Hvit. Spesifikasjoner for El.nr: 3206957: Fysiske mål: 225mmx38mm.


