Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN155 PFM 1600lm 14W/840 ZBVR WT - 4058075459892

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN155 PFM  1600lm 14W/840 ZBVR WT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

  • Maks systemeffekt - 14 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 31.76 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075459892

Elnummer

3203824

Leverandørens varenummer

4058075459892

Typebeskrivelse

3203824

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

80...80 mA

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

19 %

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1600...1600 lm

Armatureffektivitet:

115...115 lm/W

Lengde:

155 mm

Bredde:

155 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Ytre diameter:

155 mm

Installasjonshøyde:

100...100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

LEDVANCE® Downlight UGR19 Performanse-familien kompatibel for Vivares og Zigbee 3.0 teknologi er en direkte erstatning for armaturer med kompaktlysrør (IP20). Med høy monteringsdybde for innfelling i tak og integrert driver. Fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 60 000t og effektivitet opptil 105lm/W. (driftstemperatur fra -20° til 45°) 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er generell belysning, baderom, kjøkken, offentlige områder, trappeganger, korridorer, foajeer og butikker. Spesifikasjon for Elnr 3203824; 1600 lumen, 4000 Kelvin, 14 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 65°, dimbar, levetid: 60 000 timer, 5 sdcm, A++/A+/A

Ledvance

Et Ledvance-produkt

Oppdag Ledvance-serien