Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN195 PFM 2520lm 21W/840 ZBVR WT - 4058075459397

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DOWNLIGHT UGR19 DN195 PFM 2520lm 21W/840 ZBVR WT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks systemeffekt:

21 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h

  • Maks systemeffekt - 21 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 46.93 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075459397

Elnummer

3203825

Leverandørens varenummer

4058075459397

Typebeskrivelse

3203825

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks systemeffekt:

21 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

170...170 mA

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

19 %

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2520...2520 lm

Armatureffektivitet:

120...120 lm/W

Lengde:

195 mm

Bredde:

195 mm

Høyde/dybde:

82 mm

Ytre diameter:

195 mm

Installasjonshøyde:

120...120 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

LEDVANCE® DOWNLIGHT UGR19 familien erstatter armaturer med tradisjonelle kompakte lysrør 1x26W og 2x26W med hullmål 155 mm og 195 mm. Tilgjengelig som av / på, DALI IoT og ZigBee 3.0. DALI-versjonen er egnet for VIVARES og andre DALI-2 Light Management Systems. ZigBee-versjonen er egnet for VIVARES og andre ZigBee 3.0 Light Management Systems. Energibesparelser på opptil 60%. Med sin lave UGR-verdi og opptil 30 ° avskjæringsvinkel (innfelt lyskilde) gir den minimal gjenskinn og er derfor ideell som kontorbelysning. IP54 nedenfra gjør den også egnet for installasjoner på bad og kjøkken. Ekstern driver og 5 polers hurtigkoblingsboks. Armaturhus i aluminium og diffusor i polykarbonat. Lang levetid på 60000 timer (L80) og 5 års garanti. Spesifikasjon for Elnr 3203825; 2520 lumen, 4000 Kelvin, 21 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 65°, dimbar, levetid: 60 000 timer, 5 sdcm, A++/A+/A