Ledvance - DOWNLIGHT UNIV DALI D200 3200lm ML 83040 HVIT V - 3240871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854541339
Elnummer
3240871
Leverandørens varenummer
3240871
Typebeskrivelse
3240871
Delvis innfelte Downlights ekstra godt egnet for renovering av eksisterende takutskjæringer med integrert driver.
Produktfordeler
- Løsningen for enkel oppussing: universell montering på eksisterende takutskjæringer.
- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen).
- Enkel installering takker være integrert driver.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 130 lm/W.
- Meget homogen lysfordeling.
- Flere varianter med DALI-2-driver og sensor tilgjengelig.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Hvite polykarbonatarmaturer med flat design.
- Multi Color funksjon: 3000 K og 4000 K.
- Multi Lumen funksjon: 2 effekttrinn kan velges.
- Multi Cutout: justerbare monteringsfjærer for takutskjæringer fra 65 mm opptil 260 mm.
- Tilgjengelig i to størrelser: 200 mm og 300 mm i diameter.
- Høy fargekonsistens: < 4 SDCM.
- Type beskyttelse: IP44 (romside).
- Egnet for gjennomgående kabling.
- Levetid (L80/B50): 50 000 timer (ved 25 °C).
Utstyr/tilbehør
- Ekstra dekkringer separat tilgjengelig i rund form og i forskjellige farger.
- Sikkerhetsline for armatur er inkludert.
Teknisk info:
18W/9W, 110°, 1150lm-2350lm, L70/B50 100 000T, 125-135lm/W, < 4 sdcm, 3000K/4000K, 220-240 V, Ra>80
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Løsningen for enkel oppussing: universell montering på eksisterende takutskjæringer.
- Svært allsidig på grunn av valgbare CCT og krafttrinn (Multi Color / Multi Lumen).
- Enkel installering takker være integrert driver.
- Energibesparelser takket være høy systemeffekt: inntil 130 lm/W.
- Meget homogen lysfordeling.
- Flere varianter med DALI-2-driver og sensor tilgjengelig.
Muligheter og fordeler innenfor produkt serien:
- Hvite polykarbonatarmaturer med flat design.
- Multi Color funksjon: 3000 K og 4000 K.
- Multi Lumen funksjon: 2 effekttrinn kan velges.
- Multi Cutout: justerbare monteringsfjærer for takutskjæringer fra 65 mm opptil 260 mm.
- Tilgjengelig i to størrelser: 200 mm og 300 mm i diameter.
- Høy fargekonsistens: < 4 SDCM.
- Type beskyttelse: IP44 (romside).
- Egnet for gjennomgående kabling.
- Levetid (L80/B50): 50 000 timer (ved 25 °C).
Utstyr/tilbehør
- Ekstra dekkringer separat tilgjengelig i rund form og i forskjellige farger.
- Sikkerhetsline for armatur er inkludert.
Teknisk info:
18W/9W, 110°, 1150lm-2350lm, L70/B50 100 000T, 125-135lm/W, < 4 sdcm, 3000K/4000K, 220-240 V, Ra>80
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Armaturene er ikke egnet for tildekking med termisk isolert materiale.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


