Ledvance - DP FLEX DA 1200 5500lm 830 IP66 P - 3381469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854637636
Elnummer
3381469
Leverandørens varenummer
3381469
Typebeskrivelse
3381469
LEDVANCE Damp Proof Flex-familien består av sprutsikre LED-armaturer spesielt egnet for industri, lagerområder og parkeringshus på grunn av den høye beskyttelsesklassen med IP66 eller mer og en slagfasthet på IK08. De leveres med effektivitet på opptil 165lm/W, som gjør dem egnet for rom med høy takhøyde og en rask tilbakebetalingstid, og 2 lumeneffekt valg via dipswitch. De er enkel å installere uten bruk av verktøy. Dette armaturet er en del av Ledvance sitt nye Everloop konsept som gir mulighet for utbytte av LED moduler og Drivere. Dette gir både en mer miljøvennlig og bærekraftig armatur og et økonomisk gunstig valg da det forlenger levetid hos kunde.
Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP66
- IK08
- Opptil 6900 Lumen
- Multi lumen valg.
- Lavt flimmer ≤ 5 %
- Utstrålevinkel 120°
- Tilgengelig i Dali versjoner.
- Energieffektivitet på opptil 165 lm/W
- Everloop konsept med utskiftbare deler.
- Lang levetid på opptil 100 000 timer (L80/B50) og 5 års garanti
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert
- Integrert LED driver.
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert.
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- HE (High Efficency)
- Everloop
- DP Max (ekstra robust)
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Tekniske verdier:5500lm 34W 830 3000K ≥80 Dimbar 120° IP66 Levetid (L70/B50) 100 000T 162lm/W ≤5sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Egenskaper innenfor produkt serien:
- IP66
- IK08
- Opptil 6900 Lumen
- Multi lumen valg.
- Lavt flimmer ≤ 5 %
- Utstrålevinkel 120°
- Tilgengelig i Dali versjoner.
- Energieffektivitet på opptil 165 lm/W
- Everloop konsept med utskiftbare deler.
- Lang levetid på opptil 100 000 timer (L80/B50) og 5 års garanti
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert
- Integrert LED driver.
- Enkel installasjon uten bruk av verktøy. Installasjonstilbehør er inkludert.
Medfølgende tilbehør: 2 stk membran og PG nippel(M20), 2 stk festebraketter m/låseskrue, vaierbøyle for oppheng.
Damp Proof serien kommer i flere varianter:
- Standard PÅ/AV
- HE (High Efficency)
- Everloop
- DP Max (ekstra robust)
- Med integrert sensor (Leader & Follower)
- DALI
- Gjennomgangskobling (TH) (tilgjengelig også som Kit)
- Compact IP66
- Spesial IP67/IP69K -Ammoniakk bestandig
- Nødbelysning
- Damp Proof Housing- egnet for bruk med LEDVANCE T8 LED Tube.
Tekniske verdier:5500lm 34W 830 3000K ≥80 Dimbar 120° IP66 Levetid (L70/B50) 100 000T 162lm/W ≤5sdcm 220-240V
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


