Utgått

Ledvance - DP SLIMVALUE 1500 50W/6500K I - 4058075066519

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DP SLIMVALUE 1500 50W/6500K I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 91.13 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075066519

Elnummer

3206984

Leverandørens varenummer

4058075066519

Typebeskrivelse

3206984

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Maks systemeffekt:

50 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5500...0 lm

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

270...270 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

55

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

55

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

110...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

35 mm

Høyde/dybde:

48 mm

Lengde:

1500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Damp Proof Slim Value-familien er en slank tett LED industriarmatur (IP65) med hurtigkobling. Tilkobling i en ende. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 36W, 4000lm og 1500: 55W, 5500lm. Fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid: 30 000t, og effektivitet opptil 110 lumen per watt (driftstemperatur fra –20 °C til +40 °C). 3 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, underganger, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Energibesparekser på opp til 50%, ingen EMC-risiko takket være LED-modul som er integrert i armaturdekslet. Spesifikasjoner for El.nr. 3206984: 5500lm , 6500 Kelvin, 220-240 V, 50W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 120 °, 50 000t, Farge Hvit, IP65, ikke dim