Ledvance - DR DALI NFC P 60/150-600/220 L - 6660214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075851566
Elnummer
6660214
Leverandørens varenummer
6660214
Typebeskrivelse
6660214
Linear DALI konstant LED-driver med NFC-dimmegrensesnitt
Produktfordeler
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Fullt programmerbar via NFC
- Trykk DIM for enkel styring
- Høy virkningsgrad
- Utbyttbar LED-modul og framtidssikker takket være Zhaga-kompatibilitet
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Tilgjengelig i 26 W, 42 W, 60 W, 90 W og 150 W
Bruksområder
- Egnet for LED armatur og LED moduler
- Gjelder for armaturer i beskyttelsesklasse I
- Egnet for innendørs ikke-SELV-installasjoner
- Passer for nødinstallasjoner
- Linear belysning for kontor, skole, lager og butikk
Produktfunksjoner
- 1 kanal DALI-2 sertifisert LED driver
- Rask og enkel gjeldende innstilling via NFC
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 50...1100 mA
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Constant Lumen Output (CLO)
- Kompatibel med Zhaga Book 13
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med nødutgangsfaktor EOFI (justerbar via NFC)
Teknisk info:
60W Dimbar IP20 220-240VSikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Fullt programmerbar via NFC
- Trykk DIM for enkel styring
- Høy virkningsgrad
- Utbyttbar LED-modul og framtidssikker takket være Zhaga-kompatibilitet
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Tilgjengelig i 26 W, 42 W, 60 W, 90 W og 150 W
Bruksområder
- Egnet for LED armatur og LED moduler
- Gjelder for armaturer i beskyttelsesklasse I
- Egnet for innendørs ikke-SELV-installasjoner
- Passer for nødinstallasjoner
- Linear belysning for kontor, skole, lager og butikk
Produktfunksjoner
- 1 kanal DALI-2 sertifisert LED driver
- Rask og enkel gjeldende innstilling via NFC
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 50...1100 mA
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Constant Lumen Output (CLO)
- Kompatibel med Zhaga Book 13
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med nødutgangsfaktor EOFI (justerbar via NFC)
Teknisk info:
60W Dimbar IP20 220-240VSikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


