Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Ledvance - DR DALI-P -42/220-240/1A0 DRIVER Gen3 - 6603434

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DR DALI-P  -42/220-240/1A0 DRIVER Gen3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075845381

Elnummer

6603434

Leverandørens varenummer

6603434

Typebeskrivelse

DR DALI-P

DR DALI-P -42/220-240/1A0 Gen3

- Nåværende innstillinger av fleksibel Dip Switch på enheten i 50mA trinn
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Trykk DIM for enkel styring
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Verktøyfri installasjon

Bruksområder:
- Armaturer med beskyttelsesklasse I og II
- Innendørs SELV installasjoner
- Passer for LED T5 FC EXTERNAL P
- Nødbelysningssystemer (DC mulig)
- Belysning av hvelvinger
- Kontorer
- Utdannelse
- Lagerbygg

Produktfunksjoner:
- 1 kanal DALI-2 sertifisert LED driver
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 150...1050 mA
- Type installasjon: selvstendig og innebygd
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med nødeffektfaktor EOFI=15 %
- Rask og enkel strøminnstilling via Dip-Switch
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Matespenning: 220…240 V
- Drives med sikker ekstra lav spenning (SELV): < 60 V

Utstyr/tilbehør:
- Kabelklemmer for uavhengig drift

Sikkerhetsråd:
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.

Referanser / Linker
For garantier se www.ledvance.no/garantier

Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact