Ledvance - DR DALI-P -42/220-240/1A0 OEM DRIVER Gen3 - 6603436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075845428
Elnummer
6603436
Leverandørens varenummer
6603436
Typebeskrivelse
DR DALI-P
DR DALI-P -42/220-240/1A0 OEM Gen3
- Nåværende innstillinger av fleksibel Dip Switch på enheten i 50mA trinn
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Trykk DIM for enkel styring
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Verktøyfri installasjon
Bruksområder:
- Armaturer med beskyttelsesklasse I og II
- Innendørs SELV installasjoner
- Passer for LED T5 FC EXTERNAL P
- Nødbelysningssystemer (DC mulig)
- Belysning av hvelvinger
- Kontorer
- Utdannelse
- Lagerbygg
Produktfunksjoner:
- 1 kanal DALI-2 sertifisert LED driver
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 150...1050 mA
- Type installasjon: selvstendig og innebygd
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med nødeffektfaktor EOFI=15 %
- Rask og enkel strøminnstilling via Dip-Switch
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Matespenning: 220…240 V
- Drives med sikker ekstra lav spenning (SELV): < 60 V
Utstyr/tilbehør:
- Kabelklemmer for uavhengig drift
Sikkerhetsråd:
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.
Referanser / Linker
For garantier se www.ledvance.no/garantier
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
- Nåværende innstillinger av fleksibel Dip Switch på enheten i 50mA trinn
- DALI-2 sertifisert inkl. Deler 251, 252, 253
- Trykk DIM for enkel styring
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Verktøyfri installasjon
Bruksområder:
- Armaturer med beskyttelsesklasse I og II
- Innendørs SELV installasjoner
- Passer for LED T5 FC EXTERNAL P
- Nødbelysningssystemer (DC mulig)
- Belysning av hvelvinger
- Kontorer
- Utdannelse
- Lagerbygg
Produktfunksjoner:
- 1 kanal DALI-2 sertifisert LED driver
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 150...1050 mA
- Type installasjon: selvstendig og innebygd
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med nødeffektfaktor EOFI=15 %
- Rask og enkel strøminnstilling via Dip-Switch
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Matespenning: 220…240 V
- Drives med sikker ekstra lav spenning (SELV): < 60 V
Utstyr/tilbehør:
- Kabelklemmer for uavhengig drift
Sikkerhetsråd:
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.
Referanser / Linker
For garantier se www.ledvance.no/garantier
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


