Ledvance - DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2 - 6660218

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854668678

Elnummer

6660218

Leverandørens varenummer

6660218

Typebeskrivelse

6660218

Kompakt konstant LED driver med Zigbee dimmegrensesnitt.

Produktfordeler
- Zigbee 3.0 og Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE)
- Fleksible NFC-strøminnstillinger på enheten i trinn på 1 mA
- Forbruk og diagnostiske data via Zigbee
- Lite flimring gir høy lyskvalitet og god visuell komfort
- Høykvalitetsdimming av 1…100 %
- Verktøyfri installasjon

Bruksområder
- Armaturer med beskyttelsesklasse I og II
- Innendørs SELV installasjoner
- Passer for LED T5 FC EXTERNAL P
- Nødbelysningssystemer (DC mulig)
- Belysning av hvelvinger
- Kontorer
- Skoler
- Lagerbygg
- Detaljhandel

Produktfunksjoner
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 200...750 mA (30 W)
- Tilgjengelig med utgangsstrømområde: fra 600...1200 mA (45 W)
- Type installasjon: selvstendig og innebygd
- Egnet for nødlysarmaturer iht. til EN 60598-2-2 med via NFC justerbar nødutgangsfaktor (EOFI)
- Rask og enkel gjeldende innstilling via NFC
- Meget lang levetid: opptil 100 000 timer
- Matespenning: 220…240 V
- Drives med sikker ekstra lav spenning (SELV): < 60 V

Utstyr/tilbehør
- Kabelklemmer inkludert for yrkesmodeller

Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne dekselet.

Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact