Ledvance - DR ZIGBEE NF P 45W 220-240V 1A2 OEM DRIVER - 6619771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854417955
Elnummer
6619771
Leverandørens varenummer
6619771
Typebeskrivelse
LED driver
Kompakt LED-driver med konstant strøm og Zigbee-grensesnitt.
Produktegenskaper:
- Tilgjengelig med utgangsstrøm: fra 200...750 mA (30 W).
- Tilgjengelig med utgangsstrøm: fra 600...1 200 mA (45 W).
- Installasjonstype: uavhengig og innebygd.
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med justerbar nødutgangsfaktor (EOFI) via NFC. Rask og enkel strøminnstilling via NFC.
- Svært lang levetid: opptil 100 000 timer.
- 220…240 V.
- Opererer med "Safety Extra Low Voltage (SELV) < 60 V.
Produktfordeler:
- Zigbee 3.0 og Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE).
- Fleksible NFC-strøminnstillinger på enheten i trinn på 1 mA.
- Forbruks- og diagnostikkdata via Zigbee.
- Lav flimmer for et behagelig lys av høy kvalitet.
- Dimming av høy kvalitet 1…100 %.
- Verktøyfri installasjon.
Bruksområder:
- Armaturer i beskyttelsesklasse I og II.
- SELV innendørsinstallasjoner.
- Egnet for LED T5 FC EXTERNAL P.
- Nødbelysningssystemer (DC-kompatibel).
- Hvelvbelysning. Kontorer. Utdanning. Lagringsområder. Detaljhandel.
Tilbehør: Kabelklemmer inkludert.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- All elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert person.
- Advarsel, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne armaturhuset.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Produktegenskaper:
- Tilgjengelig med utgangsstrøm: fra 200...750 mA (30 W).
- Tilgjengelig med utgangsstrøm: fra 600...1 200 mA (45 W).
- Installasjonstype: uavhengig og innebygd.
- Egnet for nødlysarmaturer i henhold til EN 60598-2-2 med justerbar nødutgangsfaktor (EOFI) via NFC. Rask og enkel strøminnstilling via NFC.
- Svært lang levetid: opptil 100 000 timer.
- 220…240 V.
- Opererer med "Safety Extra Low Voltage (SELV) < 60 V.
Produktfordeler:
- Zigbee 3.0 og Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE).
- Fleksible NFC-strøminnstillinger på enheten i trinn på 1 mA.
- Forbruks- og diagnostikkdata via Zigbee.
- Lav flimmer for et behagelig lys av høy kvalitet.
- Dimming av høy kvalitet 1…100 %.
- Verktøyfri installasjon.
Bruksområder:
- Armaturer i beskyttelsesklasse I og II.
- SELV innendørsinstallasjoner.
- Egnet for LED T5 FC EXTERNAL P.
- Nødbelysningssystemer (DC-kompatibel).
- Hvelvbelysning. Kontorer. Utdanning. Lagringsområder. Detaljhandel.
Tilbehør: Kabelklemmer inkludert.
Sikkerhetsinstruksjoner:
- All elektrisk tilkobling må utføres av en kvalifisert person.
- Advarsel, fare for elektrisk støt.
- Koble fra strømnettet før installasjon.
- Ikke åpne armaturhuset.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


