Ledvance - DULUX F 18 EM AC 2G10 900 lm, 3000 K, Ra≥80, vinkel 130 ° IP20 ikke dim Matt 30000 T. - 4058075822412

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 900...900 lm

  • Lysutbytte lampe - 112 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.79 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075822412

Elnummer

3768070

Leverandørens varenummer

4058075822412

Typebeskrivelse

DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

900...900 lm

Lysutbytte lampe:

112 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

900 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

130...130 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

89,5 mm

Lengde:

128 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Dulux LED F med 2G10 4-pin sokkel som erstatter CFLi kompaktlysrør. Drift med konvensjonell forkobling (CCG) eller nettspenning (AC). Gir en rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Kompaktrør med 4-stift 2G10 sokkel, IP20, ingen kvikksølv og 30 000 timer levetid og lavt energiforbruk. Har også mulighet for direkte 230 V drift. Ikke egnet til elektromagnetisk forkobling (ECG).

Anbefalte bruksområder er bl.a generell belysning med temperaturområder fra -20 til + 45°C, supermarkeder, kjøpesenter, gang og korridorer, hotell og restauranter og lignende.