Ledvance - DULUX S 7 AC EM G23 360 lm, 3,5W, 3000 K, Ra≥80, vinkel 120 ° IP20 ikke dim Matt 30000 T. - 4058075822931

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 360...360 lm

  • Lysutbytte lampe - 102 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.55 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075822931

Elnummer

3768068

Leverandørens varenummer

4058075822931

Typebeskrivelse

DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

360...360 lm

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G23

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

360 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

32,3 mm

Lengde:

135 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Dulux LED Short med G23 2-pin sokkel som erstatter korte kompaktlysrør. Drift med konvensjonell forkobling (CCG) og eller nettspenning (AC). Gir en rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Kompaktrør med 2-stift G23 sokkel, IP20, ingen kvikksølv og 30 000 timer levetid og lavt energiforbruk. Har også mulighet for direkte 230 V drift

Anbefalte bruksområder er bl.a generell belysning med temperaturområder fra -20 til + 45°C, supermarkeder, kjøpesenter, gang og korridorer, hotell og restauranter og lignende.