Ledvance - ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION 1149mm 54 840 - 4058075557253

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - ECO AREA 42/60 POLE REDUCTION 1149mm 54 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Grå

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 83 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4058075557253

Elnummer

3503547

Leverandørens varenummer

4058075557253

Typebeskrivelse

AREA 42/60 POLE REDUCTION

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Lengde:

83 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Diameter:

55 mm

Monteringstilbehør for ECO AREA. Justerbar vinkelmastadapter, egnet for 48-60 mm master. Egnet for alle typer ECO AREA. Muliggjør justering av vippevinkel