Ledvance - EcoLed lysplate 600 lumen 300 - 3805724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130590
Elnummer
3805724
Leverandørens varenummer
3805724
Typebeskrivelse
3805724
Utskiftbar lysplate til Ecoled 600lm uten sensor. Fargetemperatur 3000K.
Kompatibel med EcoLED 5,5W 600lm 3000K IP21 Hvit (3305822).
Kompatibel med EcoLED 5,5W 600lm 3000K IP21 Hvit (3305822).


