Ledvance - EcoLed lysplate 600 lumen Sen - 3805725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130606
Elnummer
3805725
Leverandørens varenummer
3805725
Typebeskrivelse
3805725
Utskiftbar lysplate til Ecoled 600lm med sensor. Fargetemperatur 3000K.
Kompatibel med EcoLED 5,5W 600lm 3000K IP21 Hvit (3305823).
Kompatibel med EcoLED 5,5W 600lm 3000K IP21 Hvit (3305823).


