Ledvance - EcoLed lysplate 900 lumen 300 - 3805726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130613
Elnummer
3805726
Leverandørens varenummer
3805726
Typebeskrivelse
3805726
Utskiftbar lysplate til Ecoled 900lm uten sensor. Fargetemperatur 3000K.
Kompatibel med EcoLED 8W 900lm 3000K IP21 Hvit (3305824).
Kompatibel med EcoLED 8W 900lm 3000K IP21 Hvit (3305824).


