Ledvance - EM BULKHEAD E 200lm 1.3W 3H EM/AC AT NØDLYS - 3341722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854230677
Elnummer
3341722
Leverandørens varenummer
3341722
Typebeskrivelse
EM BULKHEAD
Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med lang levetid LiFePO4-batteri med 3 timers batteriutladningstid. Enkel vedlikehold med automatisk testfunksjon eller integrert testbryter. Nødpiktogrammer inkludert i emballasjen.
Bruksområder:
- Antipanikkbelysning
- Industri
- Korridorer, trapper, inngangsområder
Produktegenskaper
- Lysstrøm: 200 lm
- Beskyttelsestype: IP65
- Batteriutladningstid: 3 timer
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Funksjonstest: manuell (MA) eller automatisk (AT)
- Med integrert testbryter for manuell testing
- Driftsmodus: vedlikeholdsmodus (M) eller ikke-vedlikeholdt (NM)
Teknisk info:
857, 200lm, 100°x120°, 150lm/W, 6sdcm
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
Bruksområder:
- Antipanikkbelysning
- Industri
- Korridorer, trapper, inngangsområder
Produktegenskaper
- Lysstrøm: 200 lm
- Beskyttelsestype: IP65
- Batteriutladningstid: 3 timer
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Funksjonstest: manuell (MA) eller automatisk (AT)
- Med integrert testbryter for manuell testing
- Driftsmodus: vedlikeholdsmodus (M) eller ikke-vedlikeholdt (NM)
Teknisk info:
857, 200lm, 100°x120°, 150lm/W, 6sdcm
Sikkerhetsråd
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


