Ledvance - EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR NØDLYS - 6619769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854455933
Elnummer
6619769
Leverandørens varenummer
6619769
Typebeskrivelse
EMERGENCY CONVERSION BOX
EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR
- Konverterer utvalgte paneler og EMERGENCY DOWNLIGHTS til nødarmaturer
- Med integrert batteritemperatur-sensorkontroll
- Nødkonverteringsenhet reduserer lagerholdingskompleksiteten til nødlysprodukter
- Plug & Play-system gir enkel montering
- Enkel testing av armaturer med nødlysfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
- Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid
Bruksområder
- Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning
- Produktfunksjoner
- Selvstendig nødkonverteringsenhet med enkelt batteri
- Automatisk funksjonstest av nødlys
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Innfelt takmontering
Utstyr/tilbehør
- Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger
Sikkerhetsråd
- Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact
- Konverterer utvalgte paneler og EMERGENCY DOWNLIGHTS til nødarmaturer
- Med integrert batteritemperatur-sensorkontroll
- Nødkonverteringsenhet reduserer lagerholdingskompleksiteten til nødlysprodukter
- Plug & Play-system gir enkel montering
- Enkel testing av armaturer med nødlysfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
- Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid
Bruksområder
- Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning
- Produktfunksjoner
- Selvstendig nødkonverteringsenhet med enkelt batteri
- Automatisk funksjonstest av nødlys
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Innfelt takmontering
Utstyr/tilbehør
- Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger
Sikkerhetsråd
- Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.
Leverandørs kontaktadresse: www.ledvance.com/contact


