Ledvance - EM DL DN120 HO AT3H ANTIPANIC - 4058075124554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Maks systemeffekt - 4 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075124554
Elnummer
3203404
Leverandørens varenummer
4058075124554
Typebeskrivelse
3203404
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Maks systemeffekt:
4 W
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
50...50 mA
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeler:
Fokuslinse
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
335...335 lm
Virkningsgrad:
0,4
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
48,5 mm
Lengde:
140 mm
Ytre diameter:
140 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
90 mm
Innfellingsdiameter:
120 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


