Ledvance - EM DL SURFACE MOUNT KIT - 4058075124592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075124592
Elnummer
3203406
Leverandørens varenummer
4058075124592
Typebeskrivelse
3203406
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
LEDVANCE® Emergency Downlight - familien tilbehør til overflatemontering av downlights for nødbelysning


