Ledvance - EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET - 4058075144521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Andre
Lengde - 290 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075144521
Elnummer
3203408
Leverandørens varenummer
4058075144521
Typebeskrivelse
3203408
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Andre
Lengde:
290 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
76 mm
LEDVANCE® Emergency Sign High Bay - familien er tilbehør til forskjellige typer montering av Nødutgangsskilt HB 27m


