Ledvance - EM SIGN HB 27M REC FRAME - 4058075144583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Sølv
Materiale - Andre
Lengde - 359 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075144583
Elnummer
3203411
Leverandørens varenummer
4058075144583
Typebeskrivelse
3203411
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Sølv
Materiale:
Andre
Lengde:
359 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
LEDVANCE® Emergency Sign High Bay - familien er tilbehør til forskjellige typer montering av Nødutgangsskilt HB 27m


