Ledvance - EM SIGN HB 27M WALL BRACKET - 4058075144507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Sølv
Materiale - Andre
Lengde - 274 mm
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075144507
Elnummer
3203407
Leverandørens varenummer
4058075144507
Typebeskrivelse
3203407
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Sølv
Materiale:
Andre
Lengde:
274 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
62 mm
LEDVANCE® Emergency Sign High Bay - familien er tilbehør til forskjellige typer montering av Nødutgangsskilt HB 27m


